SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの コネクタ付ケーブル
Samtec リボンケーブル, 20芯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●リボンケーブルの種類 : フラット●コネクタ 2 : Tiger Eye IDCmm●コネクタ1ジェンダー : メス●極数 : 20●シールド有無 : 非遮蔽●AWGサイズ : 30 AWG●シリーズ : FFSD●長さ : 4インチ●動作温度 Max : +105℃●使用温度範囲 : -40 → +105 ° C
注文コード
02475545
品番
FFSD-10-D-04.00-01-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●リボンケーブルの種類 : フラット●コネクタ 2 : Tiger Eye IDCmm●コネクタ1ジェンダー : メス●極数 : 20●シールド有無 : 非遮蔽●AWGサイズ : 30 AWG●シリーズ : FFSD●長さ : 4インチ●動作温度 Max : +105℃●使用温度範囲 : -40 → +105 ° C
RoHS指令(10物質対応)
対応