内容量1袋(5個)
仕様●極数 14●行数 2●ピッチ 2.54mm●タイプ ソケットストリップ●実装タイプ スルーホール実装●接続方向 ストレート●結線方法 はんだ●定格電流 4.7A●定格電圧 465 、 655 V●シリーズ SSW●表面処理:コンタクト 錫●このはんだ付けテールソケットストリップは、高保持力・高コスト効果のTiger Buy(TM)コンタクトです。表面実装又はスルーホールテールで、1列、2列、及び3列のオプションがあります。標準挿入力タイプはストレートピン又はライトアングルピンで、低挿入力タイプは0.025インチ角型ポスト端子とかん合します。用途: 1列、2列、及び3列、最大150ピン コンタクトシステム: Tiger Buy(TM) 向き: 垂直、ライトアングル ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) 特長: 標準はんだ付けテール付き標準 低挿入力コンタクト 終端: スルーホール、表面実装
注文コード02475719
品番SSW-107-01-T-D