Samtec リボンケーブル, 40芯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コネクタ1 : Tiger Eye IDC●コネクタ 2 : Tiger Eye IDCmm●終端処理 : 終端処理済み●極数 : 40●シールド有無 : 非遮蔽●AWGサイズ : 30 AWG●シリーズ : FFSD●長さ : 150mm●導体ストランドタイプ : スタンダード●使用温度範囲 : -40 → +105℃●Samtec FFSDシリーズ1.27 mm Tiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリ. FFSDシリーズTiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 0.635 mmピッチのグレイリボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっきTiger Eye(TM)コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは2 → 10インチになります。 注文コード02476209 品番FFSD-20-D-06.00-01-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コネクタ1 : Tiger Eye IDC●コネクタ 2 : Tiger Eye IDCmm●終端処理 : 終端処理済み●極数 : 40●シールド有無 : 非遮蔽●AWGサイズ : 30 AWG●シリーズ : FFSD●長さ : 150mm●導体ストランドタイプ : スタンダード●使用温度範囲 : -40 → +105℃●Samtec FFSDシリーズ1.27 mm Tiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリ. FFSDシリーズTiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 0.635 mmピッチのグレイリボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっきTiger Eye(TM)コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは2 → 10インチになります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする