内容量1袋(1000個)
仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : ソケットストリップ●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 4.7A●定格電圧 : 465 V 、 655 V●シリーズ : SSW●コンタクト材質 : 青銅●このはんだ付けテールソケットストリップは、高保持力・高コスト効果のTiger Buy(TM)コンタクトです。表面実装又はスルーホールテールで、1列、2列、及び3列のオプションがあります。標準挿入力タイプはストレートピン又はライトアングルピンで、低挿入力タイプは0.025インチ角型ポスト端子とかん合します。用途: 1列、2列、及び3列、最大150ピン コンタクトシステム: Tiger Buy(TM) 向き: 垂直、ライトアングル ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) 特長: 標準はんだ付けテール付き標準 / 低挿入力コンタクト 終端: スルーホール、表面実装
注文コード02476550
品番SSW-105-02-T-D-RA