曜日別特売
AF30103 フラップホイル (直径30mm・軸径3mm) イチグチ 02477806

フラップホイル (直径30mm・軸径3mm)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度400
内容量1個注文コード02477806品番AF30103
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

管内部・曲面・平面を研磨するホイル
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
溶接前のクリーニング
パイプの内面研磨
直径×幅W(mm)30×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000粒度400砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×35適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02477806
2020-07-24
用途: バイクのポート研磨

バイクのポート研磨に使用です アルミの研磨ですね
耐久もあり使いやすいです 目詰まりもあまりなく
連続使用も苦にならないです

対象商品 : 02477876
2020-07-20
用途: 竹細工製品の仕上げ

竹細工製品の仕上げに使ってます。もう少し径が大きいのがいいのですが。

対象商品 : 02477806
2017-10-20
用途: テフロンの研磨

価格が高い。同等品で安価な製品開発をお願いします。

対象商品 : 02477876
2014-11-18
用途: 摺動面の研磨

使い勝手がよく重宝しています。

対象商品 : 02477842
2013-05-26
用途: バフの前工程

使用感は良く、耐久性も合格です。価格がもう少し安ければ、なおよし!今後も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする