曜日別特売
AF5030 フラップホイル (直径50×幅30mm) イチグチ 02479014

フラップホイル (直径50×幅30mm)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度80
内容量1個注文コード02479014品番AF5030
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

管内部・曲面・平面を研磨するホイル
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
キズ取り
パイプの内面研磨
溶接前のクリーニング
サビ落とし
小さなバリ取り
表面研磨
エッジ、穴回りの丸め
溶接後のヤケとり
粒度80直径×幅W(mm)50×30軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどトラスコ品番306-4719砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02479005
2021-05-27
用途: 金属研磨
ピデスアート製造業

安物は色々ありますがやはりよく削れて長持ちするのでリピートしました。

対象商品 : 02479005
2019-06-19
用途: 木製板の表面の平滑化
製造業

木製板の表面の平滑化に使った。回転方向がドリルと同じなので力が入らない。

対象商品 : 02479041
2013-10-11
用途: ステンレスの研磨

まだ使ったばかりですが、耐久性がどこまであるか・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする