フラップホイル (直径60×幅25mm)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02479346 品番 AF6025
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

管内部・曲面・平面を研磨するホイル
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
鉄、ステンレスの研削研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
溶接前のクリーニング
パイプの内面研磨
溶接前のクリーニング
小さなバリ取り
表面研磨
エッジ、穴回りの丸め
溶接後のヤケとり
直径×幅W(mm)60×25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 粒度40 トラスコ品番306-5006 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02479355
2021-04-23
用途:
機械加工仕上げ面

長年使用していますが40番で荒取り後120番にて仕上げします
綺麗に仕上がり変な片減りもありません。

対象商品:
02479391
2020-06-12
用途:
ツヤだし
製造業

何回もリピートしていますが主にツヤだし時に使用しています。
圧をかけすぎると跡が残るので注意ですが軽く何回かけると綺麗にツヤが出ます。

対象商品:
02479337
2017-09-26
用途:
sus手摺りの加工
有限会社市川鉄工所 様

ステンレス手摺りのヘアライン加工のために購入しました
とても奇麗に仕上がりました

対象商品:
02479337
2017-05-31
用途:
研磨作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレス製品の研磨作業に使用していますが、耐久性も高く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする