曜日別特売
MF1010 マイクロフラップ(10×10) イチグチ 02480116

マイクロフラップ(10×10)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度400
内容量1個注文コード02480116品番MF1010
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。
とっても小さい、細部研磨用ホイル!
特に注意深く製造した小型フラップホイルです。
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
アルミナ砥材を使用しています。
とっても小さい、細部研磨用ホイル!
特に注意深く製造した小型フラップホイルです。
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。
アルミナ砥材を使用しています。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
キズ取り
パイプの内面研磨
サビ落とし
凹凸面、曲面の研磨
鋳物肌の研磨
細部、狭部の研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
直径×幅W(mm)10×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000粒度400砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02480091
2022-11-03
用途: バリ取り、修正作業。
卸売・小売業

細かいところの修正がしやすい。砥石を使うと削れ過ぎてしまうが、マイクロフラップは程よく修正ができる。

対象商品 : 02480152
2017-08-22
用途: バリ取り時
自動車・二輪車・自転車関連業

説明どおりの製品で問題なく使用いたしました。また利用いたします。

対象商品 : 02480091
2015-06-23
用途: 人大の入りズミ研磨

これまで手研磨にて作業していたが、圧倒的に作業が早くなった。価格が高いのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする