マイクロフラップ(10×20)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02480247 品番 MF1020
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。
とっても小さい、細部研磨用ホイル!
特に注意深く製造した小型フラップホイルです。
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
アルミナ砥材を使用しています。
とっても小さい、細部研磨用ホイル!
特に注意深く製造した小型フラップホイルです。
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。
アルミナ砥材を使用しています。

用途
凹凸面、曲面の研磨
鋳物肌の研磨
細部、狭部の研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
粒度320 直径×幅W(mm)10×20 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鋳物 トラスコ品番407-0798 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
狭い穴の研磨に使用
有限会社パラダイス 様

10年以上購入しているがこの1〜2年前から品質が落ち耐久性が悪化している。ひどい時は1分ももたず折れてしまい使い物にならない。
以前の倍の頻度で購入している感じ。
あまりに品質が悪いので困っている。

対象商品:
02480265
2021-11-30
用途:
木工のおもちゃ作りに使用
その他業種

組木のおもちゃを糸鋸で切断した際にできる端末処理に使用していますが、非常に使いやすいです。

対象商品:
02480274
2021-06-11
用途:
自動車メンテナンス
細川商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車ヘッドポート研磨用に
メーカー品ですから、間違いないでしょう

対象商品:
02480231
2016-05-10
用途:
木工品の研磨
シマヅヨウ 様

狭い場所での荒削りに適している。価格の割りに摩耗が速いのが難点。

対象商品:
02480274
2014-06-12
用途:
ステンレス製商品 の 狭いところのツヤ消し研磨

商品の狭い部分の「とりあえずヘアライン調のツヤ消し」が欲しいところに使用しています。
溶接跡落としのあと、通常であれば「下磨き」→「仕上げ磨き」と2工程になるところが、これ一発で終わります。
結構、研削力もあるので、小さなキズもこれで誤魔化せます。

欲を言うなら、もうちょっと「もち」がイイとよいのですが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
02480274
2024-06-08
用途:
塗装作業時
その他業種

塗装前のサビ落としに使用。
少し使っただけでタコ糸が出てきた。
耐久性が低くすぎる

対象商品:
02480195
2014-03-25
用途:
木彫

初めて使いましたが細かい曲線や隙間の研磨に非常に役立ちました。使いやすく思った以上の仕上がりを得ることができました。

対象商品:
02480247
2023-11-02
用途:
アルミファンの研磨。
ピデスアート 様 (製造業)

バイクのシリンダー表面を綺麗にしようと購入しましたが直ぐに減り使えなくなりました。
細かい作業で少し削る場合は良いかもですが表面研磨には向いてませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする