マイクロフラップ(20×10)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02480746 品番 MF2010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。
とっても小さい、細部研磨用ホイル!
特に注意深く製造した小型フラップホイルです。
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
アルミナ砥材を使用しています。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
キズ取り
パイプの内面研磨
サビ落とし
粒度180 直径×幅W(mm)20×10 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレスなど トラスコ品番306-6479 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02480746
2023-05-29
用途:
仕上げ作業

銀ろう付けを行ったパイプの内径を仕上げる為に使用しております。
一般的なルーターに取り付け可能です。
きれいに仕上がるため重宝しております。
もう少し安くなるといいなーって思ってます。
が、高性能なので仕方ないかとも思っております。

対象商品:
02480737
2022-11-04
用途:
バリ取り、修正作業。
卸売・小売業

砥石を使うより綺麗に加工が出来て、大変便利でした。

対象商品:
02480694
2019-03-09
用途:
金属製品の研磨に

コストパフォーマンスがよい。
他社製品とそん色はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする