マイクロフラップ(20×20)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02480877 品番 MF2020
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。
とっても小さい、細部研磨用ホイル!
特に注意深く製造した小型フラップホイルです。
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
アルミナ砥材を使用しています。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
キズ取り
パイプの内面研磨
サビ落とし
直径×幅W(mm)20×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 粒度320 トラスコ品番407-0917 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
研磨作業
製造業

金属の研磨作業で使用しています。まとめて購入しています。

2024-12-17
用途:
時計修理
製造業

使いやすく耐久性も良さそうで細かい部分の磨きに最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
02480861
2024-01-08
用途:
自動車部品の研磨
建設業・工事業

小物部品の錆取りや研磨均しに最適でノズル状の内部の研磨にも便利に使えてます。
耐久性も結構あります。

対象商品:
02480816
2023-04-07
用途:
金属の研磨
教育・研究機関

椀状の金属の中を磨くのに使用しています。
ジャバラなのでフレキシブルな点が良し。
ドレメルの筒状のサンドペーパーのビットも使っていますが、より太い径のものを探していたので試しました。
こういったリューターに取り付けられるペーパーヘッド、もっと低価格で沢山あると助かりますね。

1人が参考にしています
対象商品:
02480877
2023-02-03
用途:
自動車修理
ファクトリーN.A.Y 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

販売店が少なくてかずがなかったりするので、まとめて購入出来て助かってます。

対象商品:
02480886
2022-04-25
用途:
パイプ内部のバリ取り
製造業

Φ20mmのフラップはホームセンターにはなく、容易に入手できなかったので助かりました。
シームパイプのシームや内部の錆び落としに使いましたが、なんの問題もなく作業効率が上がって、感謝してます。
またリピートすると思います。

対象商品:
02480807
2020-08-26
用途:
竹材の内径研磨

軸径が3mmですが、2.35mmのものがあればなおいい。

対象商品:
02480861
2020-01-31
用途:
木工の切り口の修正に使用しています。
その他業種

ミニルーターで木材を奇麗にするのに使用していますが、なかなか良い商品です。磨く部位により他のサイズと併せて、もう3年ぐらい使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする