CF3025 カップホイル (直径30×幅25mm) イチグチ 02481044

カップホイル (直径30×幅25mm)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度600
内容量1個注文コード02481044品番CF3025
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。

用途
底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り
直径(Φmm)30幅(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])5000粒度600種別カップ軸径(Φmm)6砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤穴径(Φmm)25軸長(mm)40対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02480992
2018-05-02
用途: 木工の研磨作業

良く削れます!! もう少し径の小さいのが有っても良いと思います!!

対象商品 : 02481053
2014-02-26
用途: 木製のカツプを作っていますが 内面の底を研磨するのに使用しました。

上記のような使用方法ですが、直径が20mm位の物があれば使用しやすいです、底面と内面が研磨できるので 便利です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする