カップホイル (直径40×幅30mm)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02481123 品番 CF4030
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。

粒度600 直径(Φmm)40 軸径(Φmm)6 幅(mm)30 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り 種別カップ 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤 穴径(Φmm)30 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02481105
2020-02-06
用途:
金属パイプの錆取り&研磨時
製造業

頭部面での研磨も出来る商品は滅多にないので
貴重です。

研磨力も思っていた以上に強力で満足しております!

あと直径40サイズもあまり無いので又、リピート
予定です。

出来れば価格がもう少し安ければいいな。

対象商品:
02481202
2015-11-28
用途:
茶筒やお椀の工作で中面や底面を磨くに助かって居ます
木工ともいち 様

奇麗に磨けて大変良い品物ですが摩耗が激しいのでもう少し安価にできれば 助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする