イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
カップホイル (直径60×幅40mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02481211
品番
CF6040
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
粒度
80
直径(Φmm)
60
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
40
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
用途
底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り
トラスコ品番
407-0321
種別
カップ
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤
穴径(Φmm)
40
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります