IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
Φ30シリーズ 押ボタン用チップ[保守用部品]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02482672
品番
ABN2B-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40
この商品は
ボタン色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアセタール樹脂
色
黒
形状
突形ボタン
適合本体
Φ30シリーズ系(ダーク色系本体)
仕様
突形ボタン
直径(Φmm)
24.6
高さ(mm)
9
注意
※白色・黒色についてはライト系本体用のボタンをご利用下さい。