IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
30Φ大形モメンタリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02482821
品番
ABN311G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,195
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
1a1b 緑
保護構造
閉鎖形、IP40
取付穴径
Φ30.5+0.5mm
接点構成
1a-1b
動作種別
モメンタリ
ボタン形状
大形
ボタン色
緑