画像準備中

25Φ平形モメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02483013 品番ABS110NY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥630

1a 黄

保護構造防噴流形 取付穴径Φ25.5+0.5mm 接点構成1a 動作種別モメンタリ ボタン形状平形 ボタン色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02483013 ABS110NY 06926604 ABS110NY Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) 1個 918 税込1,010 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする