IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02483311
品番
ABS310NY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥805
1a 黄
保護構造
防噴流形
取付穴径
Φ25.5+0.5mm
接点構成
1a
動作種別
モメンタリ
ボタン形状
大形
ボタン色
黄
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02483311
ABS310NY
06927207
ABS310NY
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました。