画像準備中

22Φ平形 (赤)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02483397 品番ABW110R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥565
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

モメンタリ 1a 赤

保護構造IP65 取付穴径Φ22.3+0.4mm 接点構成1a 動作種別モメンタリ ボタン形状平形 ボタン色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02483397 ABW110R 06920471 ABW110R Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気) 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする