IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
22Φ平形 (黄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02483424
品番
ABW111Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥855
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モメンタリ 1a1b 黄
保護構造
IP65
取付穴径
Φ22.3+0.4mm
接点構成
1a-1b
動作種別
モメンタリ
ボタン形状
平形
ボタン色
黄
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02483424
ABW111Y
06920566
ABW111Y
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました。