画像準備中

16Φ照光式押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02483905 品番AL6H-M14A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,045
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
保護構造IP40、IP65 取付穴径Φ16.2+0.2mm レンズ色アンバー 照光方式LED照光 レンズ形状長角形 接点構成1c 動作種別モメンタリ形 使用電圧(V)DC24V±10%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02483905 AL6H-M14A 06916025 AL6H-M14A Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気) 1個 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする