IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
16Φ照光式押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02483923
品番
AL6H-M14R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,045
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造
IP40、IP65
取付穴径
Φ16.2+0.2mm
レンズ色
赤
照光方式
LED照光
レンズ形状
長角形
接点構成
1c
動作種別
モメンタリ形
使用電圧(V)
DC24V±10%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02483923
AL6H-M14R
06916043
AL6H-M14R
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました。