画像準備中

16Φ照光式押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02483932 品番AL6H-M14W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,045
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
保護構造IP40、IP65 取付穴径Φ16.2+0.2mm レンズ色乳白 照光方式LED照光 レンズ形状長角形 接点構成1c 動作種別モメンタリ形 使用電圧(V)DC24V±10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする