IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
16Φ小形表示灯長角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02483966
品番
AL6H-P4R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥670
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造
IP40、IP65
取付穴径
Φ16.2+0.2mm
レンズ色
赤
照光方式
LED照光
レンズ形状
長角形
使用電圧(V)
DC24V±10%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02483966
AL6H-P4R
06916095
AL6H-P4R
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)
IDEC(和泉電気)
1個
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました。