IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
22Φ突形フルガード付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02484151
品番
ALFW22211DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,370
LED照光 AC・DC24 モメンタリ1a1b緑
保護構造
防噴流形
取付穴径
Φ22.3+0.4mm
レンズ色
緑
照光方式
LED照光
接点構成
1a-1b
動作種別
モメンタリ
ボタン形状
突形フルガード付
使用電圧(V)
AC・DC24V
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02484151
ALFW22211DG
06918396
ALFW22211DG
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形
IDEC(和泉電気)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました。