IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30突形モメンタリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02484386
品番
ALN21611DNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,650
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
LED照光 AC・DC24V 1a1b 赤
保護構造
閉鎖形、IP40
取付穴径
Φ30.5+0.5mm
レンズ色
赤
照光方式
LED照光
接点構成
1a-1b
動作種別
モメンタリ
ボタン形状
突形
使用電圧(V)
AC・DC24V
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02484386
ALN21611DNR
06932545
ALN21611DNR
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)
1個
¥
3,398
欠品中
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました。