IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
Φ30シリーズ ガードリング[保守用部品]
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02484526
品番
ALN2FL
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
突形フルガードリング
形状
突形フルガードリング
適合
照光押ボタンスイッチ(受金:BA9S)用
付属品
ナット付(Φ35×H4)
外形寸法(mm)
Φ35/Φ29.5×H22.5
材質(リング)
金属