IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
10Φ小形表示灯丸突形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02484745
品番
AP1M122RN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥520
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造
IP65
シリーズ
APシリーズ
取付穴径
Φ10.1+0.2mm
レンズ色
赤
照光方式
LED
レンズ形状
丸平形
使用電圧(V)
DC24V±10%