画像準備中

12Φ小形表示灯丸突形 (緑)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02484867 品番AP2M122YN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
保護構造IP65 シリーズA2シリーズ 取付穴径Φ12.2+0.2mm レンズ色 照光方式LED レンズ形状丸平形 使用電圧(V)DC24V±10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする