IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
8Φ丸突形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02485052
品番
AP8M222RN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
DC24V 赤
保護構造
IP40
シリーズ
A8シリーズ
取付穴径
Φ8+0.2mm
レンズ色
赤
照光方式
LED
レンズ形状
ドーム形
使用電圧(V)
24