画像準備中

30Φ丸形LED照光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02485235 品番APN116DNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,690
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

BA9S AC100・110V 赤

保護構造閉鎖形、IP40 シリーズAPNシリーズ 取付穴径Φ30.5+0.5mm レンズ色 照光方式LED照光 レンズ形状丸形 使用電圧(V)AC100・110V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする