IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
30Φ丸形LED照光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02485366
品番
APN122DNW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,030
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
BA9S AC・DC24V 乳白
保護構造
閉鎖形、IP40
シリーズ
APNシリーズ
取付穴径
Φ30.5+0.5mm
レンズ色
乳白
照光方式
LED照光
レンズ形状
丸形
使用電圧(V)
AC・DC24V