IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
30Φ丸形LED照光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02485691
品番
APNE126DNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,710
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
E12 AC200・220V 赤
保護構造
閉鎖形、IP40
シリーズ
APNEシリーズ
取付穴径
Φ30.5+0.5mm
レンズ色
赤
照光方式
LED照光
レンズ形状
丸形
使用電圧(V)
AC200・220V