画像準備中

TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 白熱)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02486093 品番APS166NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥435
この商品は57種類から選べます 他の種類を見る
レンズ色乳白 取付穴径Φ25.5+0.5mm 保護構造IP40 シリーズAPSシリーズ 照光方式白熱球照光 レンズ形状丸形(ドーム形)(Φ24)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06927724
2016-12-21
用途:
操作盤内の部品に
千葉理化製作所 様 (製造業)

使い勝手も問題無し あと、締め付け高さ合わせのゴム?ワッシャーみたいな物をあと1枚増やして欲しい。10mm厚の操作盤だとワッシャーが足りずに締め付け強度が足りないので追加付属よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
06927487
2017-04-09
用途:
電気回路の実験で使用。
製造業

配線の接続、明るさ共に特に問題なく、使用できます。

対象商品:
06927697
2016-09-29
用途:
操作盤製作に
千葉理化製作所 様 (製造業)

きちんと使用してます。作りも問題なしです。長く愛用してます。

対象商品:
06927496
2014-08-27
用途:
制御盤

光り方がいい もうちょっと小型にした方がいいと思う

対象商品:
06927724
2013-02-21
用途:
分電盤の表示灯

作りもしっかりしていてとても扱いやすいです。

対象商品:
06927697
2015-03-28
用途:
油圧ユニットのモーター制御に使用

制御盤の通電、動作の表示灯に使用
問題ありません。

対象商品:
06927724
2012-01-22
用途:
制御盤の表面
森永計装 様

汎用で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする