IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
22Φ平形LED照光 (乳白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02486224
品番
APW126DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,690
保護構造
防噴流形
シリーズ
APWシリーズ
取付穴径
Φ22.3+0.4mm
レンズ色
乳白
照光方式
LED照光
レンズ形状
平形
使用電圧(V)
AC200・220V