IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
25Φ矢形ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02486592
品番
ASS220N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,195
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
2ノッチ 2a
接点数
2接点
保護構造
防噴流形
シリーズ
ASSシリーズ
取付穴径
Φ25.5mm+0.5
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
動作方式
各位置停止形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02486592
ASS220N
06923856
ASS220N
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました。