IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
22Φ中形 (赤)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02486906
品番
AVW301R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,670
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュロックターンリセット 1b 赤
保護構造
防噴流形
取付穴径
Φ22.3+0.4mm
接点構成
1b
動作種別
プッシュロックターンリセット
ボタン形状
中形プッシュロックターンリセット
ボタン色
赤
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02486906
AVW301R
06916883
AVW301R
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット
IDEC(和泉電気)
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました。