IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
22Φ中形 (赤)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02486915
品番
AVW311R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,010
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュロックターンリセット 1a1b 赤
保護構造
防噴流形
取付穴径
Φ22.3+0.4mm
接点構成
2a
動作種別
プッシュロックターンリセット
ボタン形状
中形プッシュロックターンリセット
ボタン色
赤
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02486915
AVW311R
06916935
AVW311R
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット
IDEC(和泉電気)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました。