STマイクロ, サイリスタ, SCR, 1.8A, 400V, TN22-1500T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02487969 品番TN22-1500T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様●定格平均オン電流 : 1.8A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-220AB●繰返しピーク逆方向電圧 : 400V●サージ電流レーティング : 22A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 1.5mA●最大ゲートトリガー電圧 : 3V●最大保持電流 : 175mA●ピン数 : 3●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃V●サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする