STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 4 A, BUL216

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02488285 品番BUL216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 800 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 9 W●最小DC電流ゲイン : 12●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 1600 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 9 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.15×10.4×4.6mm●高電圧トランジスタ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする