STマイクロ, サイリスタ, SCR, 0.5A, 400V, P0102DA 1AA3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2500個) 注文コード02488328 品番P0102DA 1AA3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様●定格平均オン電流 : 0.5A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-92●繰返しピーク逆方向電圧 : 400V●サージ電流レーティング : 8A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 0.2mA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3●寸法 : 4.7×3.7×4.4mm●繰返しピークオフステート電流 : 0.001mA●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする