Samtec 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●極数 : 40●行数 : 2●ピッチ : 1.27mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 12A●定格電圧 : 350 V●シリーズ : SFM●コンタクト材質 : ベリリウム銅●SFM-1xx-xx- S -D- A : 0.75 μmの金めっきとアライメントピン付き SFM-1xx-xx- L -D: 0.25 μm金めっき. Samtec SFM Tiger Eyeシリーズ1.27 mm基板SMT基板対基板ソケット. SFMシリーズ1.27 mm 2列基板SMT基板対基板ソケットストリップコネクタです。堅牢で信頼性が高く、多くの接点を備えたマルチフィンガー設計の金めっきTiger Eyeコンタクトを備えています。 このSFM Tiger Eyeシリーズ1.27 mm基板対基板SMTソケットのボディの高さは4.7 mmです。以下とかん合します。 TFMシリーズ ヘッダ: 代表品番 ; 481-4667 481-4667 を参照 FTSシリーズ マイクロ端子ストリップ: 代表品番 ; 481-4702 481-4702 を参照 FTSHシリーズ マイクロヘッダ: 代表品番 ; 767-6774 767-6774 を参照 注文コード02488687 品番SFM-120-02-S-D-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数 : 40●行数 : 2●ピッチ : 1.27mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 12A●定格電圧 : 350 V●シリーズ : SFM●コンタクト材質 : ベリリウム銅●SFM-1xx-xx- S -D- A : 0.75 μmの金めっきとアライメントピン付き SFM-1xx-xx- L -D: 0.25 μm金めっき. Samtec SFM Tiger Eyeシリーズ1.27 mm基板SMT基板対基板ソケット. SFMシリーズ1.27 mm 2列基板SMT基板対基板ソケットストリップコネクタです。堅牢で信頼性が高く、多くの接点を備えたマルチフィンガー設計の金めっきTiger Eyeコンタクトを備えています。 このSFM Tiger Eyeシリーズ1.27 mm基板対基板SMTソケットのボディの高さは4.7 mmです。以下とかん合します。 TFMシリーズ ヘッダ: 代表品番 ; 481-4667 481-4667 を参照 FTSシリーズ マイクロ端子ストリップ: 代表品番 ; 481-4702 481-4702 を参照 FTSHシリーズ マイクロヘッダ: 代表品番 ; 767-6774 767-6774 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする