STマイクロ, サイリスタ, SCR, 8A, 600V, TYN608RG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード02489281 品番TYN608RG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●定格平均オン電流 : 8A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-220AB●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 100A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 15mA●最大ゲートトリガー電圧 : 1.3V●最大保持電流 : 30mA●ピン数 : 3●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●動作温度 Min : -40 ℃V●サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする