仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 Max : 35 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.2 V●入力電圧 Min : 4.4 V●入力電圧 Max : 36 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SO●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 15 mV●高さ : 1.25mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。
RoHS指令(10物質対応)対応