STMicroelectronics コンパレータ, 2 → 36 V, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL出力 表面実装, 14-Pin TSSOP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード02489701 品番LM339PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様●コンパレータタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : CMOS, DL, ECL, MOS, TTL●回路数 : 4●標準応答時間 : 1.3μs●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 2 → 36 V●寸法 : 5.1×4.5×1.05mm●長さ : 5.1mm●幅 : 4.5mm●高さ : 1.05mm●標準電圧ゲイン : 200 V/mVV●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする