エンコーダ用樹脂カップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02490031 品番 GJ-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
最大許容回転数(s-1[r.p.m])10000 材質ガラス繊維強化PBT樹脂 適合ロータリエンコーダ型式TRD-GK/K 寸法d1(Φmm)10 寸法d2(Φmm)10 寸法D(Φmm)22 寸法L(mm)26 寸法F(mm)7.1 寸法C(mm)4 最大トルク(N・m)2 挿入深さ(mm)6.9〜7.1 スクリューM4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)32 許容偏心量(mm)0.5 許容偏角(°)5 許容エンドプレイ(mm)0.4 締付トルク(N・m)0.5(スクリュー) 慣性モーメント(kg・m2)7.0×10-7 種類樹脂製カップリング
注意
※プラスチック製ですので金属に比べ強度は劣ります。
※最大トルク以上での使用は避けてください。
※回転速度3000rpmを超える場合は、許容取付誤差を50%以下になるように心出しを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする