ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 検出・センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の エンコーダ
エンコーダ用樹脂カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02490047
品番
GJ-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
最大許容回転数(s
-1
[r.p.m])
6000
材質
ガラス繊維強化PBT樹脂
適合ロータリエンコーダ型式
TRD-S/2E
寸法d1(Φmm)
6
寸法d2(Φmm)
6
寸法D(Φmm)
15
寸法L(mm)
22
寸法F(mm)
5.2
寸法C(mm)
3
最大トルク(N・m)
0.8
挿入深さ(mm)
5.0〜5.2
スクリュー
M3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
10
許容偏心量(mm)
0.5
許容偏角(°)
5
許容エンドプレイ(mm)
0.4
締付トルク(N・m)
0.25(スクリュー)
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.2×10
-7
種類
樹脂製カップリング
注意
※プラスチック製ですので金属に比べ強度は劣ります。
※最大トルク以上での使用は避けてください。
※回転速度3000rpmを超える場合は、許容取付誤差を50%以下になるように心出しを行ってください。