IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
22Φ平形 (赤)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02490661
品番
HW1B-M101R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥465
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
モメンタリ 1b 赤
保護構造
防噴流形
取付穴径
Φ22.3mm+0.4
レンズ色
赤
接点構成
1b
動作種別
モメンタリ
ボタン形状
平形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02490661
HW1B-M101R
06918886
HW1B-M101R
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)
1個
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました。