Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●極数 : 30●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 絶縁された電源コネクタのソケットストリップ●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電圧 : 1.095 kV 、 775 V●シリーズ : IPS1●コンタクト材質 : 青銅●0.100インチ(2.54 mm)ピッチ 定格電流: 4.8A @ 95 ℃ 2列 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションのロッククリップ 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングルスルーホール 注文コード02490875 品番IPS1-115-01-S-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数 : 30●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 絶縁された電源コネクタのソケットストリップ●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電圧 : 1.095 kV 、 775 V●シリーズ : IPS1●コンタクト材質 : 青銅●0.100インチ(2.54 mm)ピッチ 定格電流: 4.8A @ 95 ℃ 2列 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションのロッククリップ 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングルスルーホール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする