IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
Φ22 HWシリーズ パイロットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02490975
品番
HW1P-1M2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,190
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
LED照光 AC200・220 緑
保護構造
防噴流形
シリーズ
HWシリーズ
取付穴径
Φ22.3+0.4mm
レンズ色
緑
照光方式
LED
レンズ形状
平形
使用電圧(V)
AC200・220V
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02490975
HW1P-1M2G
06923025
HW1P-1M2G
HWシリーズ パイロットライトΦ22
IDEC(和泉電気)
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました。